Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audio/Video-IC SO-8, LM4861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17326758
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4861M/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
IC Video
Audio/Video-IC Betriebstemperatur: -40...+85 °C Serie: LM4861 Versorgungsspannung: 2...5.5 V Gehäuse: SO-8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, Video-IC, ic verstärker, Audio/Video-IC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,90*
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 2,90*
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,61*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,70*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,34*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,25*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,79*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,40*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,47*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 14,00*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.