Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs SO-14, LM3046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17326654
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3046M/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
Treiber-ICs, Ausgangsspannung: ...15 V V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangskompatibel: Allgemein, Serie: LM3046, Ausführung: 4-Kanal, Gehäuse: SO-14, Ausgangsstrom: 50 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, smd-transistor, Treiber-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,56*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,97*
1
€ 5,95*
ab € 0,4226*
€ 1,4284*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,15*
€ 1,69*
1
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Texas Instruments
MPY634KP
ab € 14,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,32*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,55*
Zubehör
Pomona
POM-5251
ab € 14,94*
Zubehör
Texas Instruments
LM358N/NOPB
ab € 0,43*
Zubehör
Texas Instruments
LM13700N/NOPB
ab € 0,85*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Texas Instruments
LM336Z-2.5/NOPB
ab € 0,2106*
Zubehör
Texas Instruments
LM4040AIM3-2.5/NOPB
ab € 0,9482*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG