Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierbare Logik PLCC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17325136
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATF16V8BQL-15JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmierbare Logik
Logik, programmierbar
Programmierbare Logik, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Gehäuse: PLCC-20, Ausgänge: 8, Signallaufzeit: 15 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG