Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Add-on Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17325134
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATADAPCAN01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit atmel
entwicklungskit
Add-on Board
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.046 kg
Nettogewicht:
0.046 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
137 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG