Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17325132
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT89STK-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit atmel
entwicklungskit
Starter-Kit, Abmessungen L x B: 100 x 80 mm, Versorgungsspannung: 8...15 V, Systemvoraussetzungen: WIN 98/XP/ME/2000/NT, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.300 kg
Nettogewicht:
0.300 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG