Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17325121
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT89C51CC03C-SLSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...5.5 V, Anzahl I/Os: 36, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Extras: CAN, Gehäuse: PLCC-44, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 2 kByte, Flash-Speicher: 64 kByte, RAM: 256 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
17 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atmel
AT89STK-06
ab € 120,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG