Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17325119
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT89C51AC2-SLSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...5.5 V, Anzahl I/Os: 34, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: PLCC-44, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 2 kByte, Flash-Speicher: 32 kByte, RAM: 256 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
17 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: µC, 8 Bit Mikrocontroller, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG