Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UART fpBGA-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17325077
Hersteller:
     Exar
Herst.-Nr.:
     XR17V354IB176-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
UART, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3.0...3.6 V, Versorgungsstrom: 100 mA, Gehäuse: fpBGA-176, FIFO: 256 B
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG