Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422/485 SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17323272
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX490ECSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
IC Interface
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: SO-8, Schnittstellen: RS422/485, Übertragungsrate: 2.5 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, bus-sender, Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,05*
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,06*
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,52*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,98*
€ 4,99*
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 459,48*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 5,89*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 1,63*
Zubehör
Chip Quik
SMD1
ab € 15,44*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,29*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,47*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG