Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422/485 SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17323199
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     MAX487ECSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-ICs
Schnittstellen-ICs
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: SO-8, Schnittstellen: RS422/485, Übertragungsrate: 250 kbps
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 3,50*
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,69*
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 4,38*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,16*
€ 4,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,72*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,88*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,38*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,35*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,66*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,83*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,79*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,74*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 11,96*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 14,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG