Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422/485 SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17323132
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX481ECSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Schnittstellen-IC Betriebstemperatur: 0...+70 °C Anzahl Empfänger: 1 Anzahl Treiber: 1 Duplex: Halb Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V Gehäuse: SO-8 Schnittstellen: RS422/485 Übertragungsrate: 2.5 Mbps
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellen-IC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,11*
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,21*
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,40*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,50*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,34*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,25*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,67*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,32*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,47*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,47*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 14,09*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.