Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC RS422/485 DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17323124
Hersteller:
     Maxim
Herst.-Nr.:
     MAX481ECPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-ICs
Schnittstellen-ICs
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Duplex: Halb, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: DIL-8, Schnittstellen: RS422/485, Übertragungsrate: 2.5 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,69*
€ 5,35*
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 5,39*
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 5,43*
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 479,97*
Zubehör
Aries
08-3518-10
ab € 0,3151*
Zubehör
Aries
T-516AS
ab € 35,78*
Zubehör
Aries
T-90
ab € 3,71*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,32*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 0,6183*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,08*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,2303*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 3,05*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,62*
Zubehör
NINIGI
GOLD-8P-SMD
ab € 0,233*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,0115*
Zubehör
NINIGI
GOLD 8P
ab € 0,0837*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,33*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,229*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG