Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, Quad, 3 MHz, DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17322594
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP491GPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Latch
OP AMP
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.35 ...±6 V, Einzelne Versorgungsspannung: 2.7 ...12 V, Ausführung: Quad, Gehäuse: DIL-14, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Bandbreite: 3 MHz, Slew rate: 0.4 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,29*
€ 9,85*
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 10,30*
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 10,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,34*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,57*
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,5015*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-14-03-F1
ab € 1,4136*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
NINIGI
GOLD-14P-SMD
ab € 0,36*
Zubehör
NINIGI
ICVT 14P
ab € 0,0178*
Zubehör
NINIGI
GOLD 14P
ab € 0,131*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,314*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,60*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,073*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,43118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG