Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, Dual, 500 kHz, DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17322586
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP297FPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2 ...±20 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: DIL-8, Bandbreite: 500 kHz, Leerlaufverstärkung: 3200 V/mV, Slew rate: 0.15 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,67*
€ 7,91*
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,95*
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 9,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,34*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,64*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,4435*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,77*
Zubehör
NINIGI
GOLD-8P-SMD
ab € 0,229*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,0116*
Zubehör
NINIGI
GOLD 8P
ab € 0,083*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,336*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,225*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0675*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,49067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG