Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Potentiometer-IC 10 kOhm SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17322445
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8400ARZ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
Drahtpotentiometer
Potentiometer
Potentiometer-IC Betriebstemperatur: -40...+125 °C Resistance technical notation: 10K Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V Ausführung: einfach Gehäuse: SO-8 Schnittstelle: SPI Widerstandsverlauf: Linear Widerstand: 10 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, analog poti, smd-potentiometer, Potentiometer-IC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 3,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,96*
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.