Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker CFB SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17322422
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8009ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker CFB, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.5 ...±6 V, Einzelne Versorgungsspannung: 5 ...12 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Ausgangsstrom: 150 mA, Bandbreite: 1 GHz, Slew rate: 5500 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 5,21*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,00*
€ 5,31*
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 5,50*
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 8,24*
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,62*
Zubehör
Analog Devices
EVAL-HSOPAMP-1RZ
ab € 21,24*
Zubehör
Analog Devices
EVAL-HSOPAMP-N-1RZ
ab € 21,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 39,77*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,5288*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 9,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 2,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,88*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,85*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,85*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 10,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG