Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz, 2.5 V, DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17322412
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD780ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Spannungsreferenz, Ausgangsspannung: 2.5 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 4...36 V, Gehäuse: DIL-8, Stabilität: 20 ppm/°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Referenzen, Spannungs-, Spannungsreferenzen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,38*
€ 10,25*
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 11,43*
€ 6,95*
ab € 7,24*
€ 12,20*
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 13,69*
€ 4,00*
ab € 14,28*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,36*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,66*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,228*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,01149*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0833*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,37*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,234*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0675*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,509*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1212S-NZ
ab € 3,55*
Zubehör
Aimtec
AM1/4S-1212SZ
ab € 3,22*
Zubehör
Aimtec
AM1/4L-1205S-NZ
ab € 4,24*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1205S-NZ
ab € 3,56*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1205SH30-NZ
ab € 5,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG