Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 800 kHz DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17322163
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD706JNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2 ...±18 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: DIL-8, Bandbreite: 800 kHz, Leerlaufverstärkung: 2000 V/mV, Slew rate: 0.15 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,13*
€ 6,70*
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,98*
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 7,34*
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 9,17*
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,30*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 14,91*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,2303*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,62*
Zubehör
NINIGI
GOLD-8P-SMD
ab € 0,233*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,0115*
Zubehör
NINIGI
GOLD 8P
ab € 0,0837*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,33*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,229*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,67*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1212S-NZ
ab € 3,56*
Zubehör
Aimtec
AM1/4L-1205S-NZ
ab € 4,09*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1205S-NZ
ab € 3,56*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-0305S-NZ
ab € 3,56*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-2405S-NZ
ab € 3,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG