Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Instrumentenverstärker, DIL-8, 800 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17322141
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD621ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Instrumentenverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.3 ...±18 V, Versorgungsspannung: ±2.3...±18 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DIL-8, Anstiegsrate: 1.2 V/µs, Bandbreite: 800 kHz, Verstärkung: 10 ...100 , Verstärkung max.: 100, Verstärkung min.: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenverstärker, Verstärker, Instrumenten-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,67*
€ 10,81*
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 13,60*
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 18,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG