Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Light-to-voltage Sensor 2.7...5.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17322126
Herst.-Nr.:
     TSL 250R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
lichtsensor taos
Light-to-voltage Sensor, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Lichtempfindlichkeit: 127 mW/(μW/cm²)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
19 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: fotoschalter, Lichtsensoren, Sensoren, Licht-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG