Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UART, 2-fach PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17322114
Hersteller:
     Exar
Herst.-Nr.:
     ST16C2550CJ44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
UART, 2-fach, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 2.97...5.5 V, Versorgungsstrom: 1.3...3 mA, Gehäuse: PLCC-44, FIFO: 16 B
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG