Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor CDIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17322037
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD595CQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Temperatursensor, Temperaturmessbereich: -55...+125 °C, Versorgungsspannung: 5...15 V, Ausgang: analog, Gehäuse: CDIL-14, Genauigkeit: ±1 °C, Temperaturempfindlichkeit, Spannung: 10 mV/K
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, temperatursensor ic analog, thermoelement, Sensoren, Temperatur-, analog, Temperatursensoren, analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG