Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISP-Programmer USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321984
Hersteller:
     Kanda
Herst.-Nr.:
     NAVRUSB
EAN/GTIN:
     5060246350371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
ISP-Programmer, Systemanforderungen: Win 98, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, Windows7, Windows8 32 und 64-bit, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.190 kg
Nettogewicht:
0.190 kg
Höhe:
68 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Programmer, Programmiergeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,31*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG