Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handheld-Progr.-Starterkit parallele Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321977
Hersteller:
     Kanda
Herst.-Nr.:
     HH0010M
EAN/GTIN:
     5060246354331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmer
Programmiergeräte
Handheld-Progr.-Starterkit, Programmspeicher: 128 kB, Systemanforderungen: Win 95, 98, NT, 2000, ME, XP, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: parallele Schnittstelle, Steckplatz: -, Anzahl Steckplätze: 0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.220 kg
Nettogewicht:
0.220 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG