Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EEPROM-Progr. seriell oder parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321975
Hersteller:
     Kanda
Herst.-Nr.:
     EEISP
EAN/GTIN:
     5060246350722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmer
Programmiergeräte
EEPROM-Progr., Systemanforderungen: Win 95, 98, NT, 2000, ME, XP, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: seriell oder parallel, Steckplatz: -, Anzahl Steckplätze: 0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.176 kg
Nettogewicht:
0.176 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
205 mm
Ursprungsland:
GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG