Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analysesystem In Verbindung mit PC USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321942
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT90USBKEY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Analysesystem, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.303 kg
Nettogewicht:
0.303 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät, eval board atmel, eval board, Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG