Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVR Entwicklungstool In Verbindung mit PC USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321941
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATAVRDRAGON
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
AVR Entwicklungstool, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.054 kg
Nettogewicht:
0.054 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
130 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Mikroprozessor, Programmiergerät, eval board atmel, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 47,66*
€ 53,58*
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 61,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atmel
ATSTK600
ab € 210,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG