Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit TQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321909
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATMEGA48PV-10AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 23, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Extras: DebugWire, Gehäuse: TQFP-32, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 4 kByte, SRAM: 512 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG