Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321906
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATMEGA324PV-10AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 32, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Extras: JTAG, Gehäuse: TQFP-44, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 1 kByte, Flash-Speicher: 32 kByte, SRAM: 2 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller atmel, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 5,65*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,22*
€ 6,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG