Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321902
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATMEGA2560V-8AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 86, Anzahl Timer: 6, Busbreite: 8 Bit, Extras: JTAG, Gehäuse: TQFP-100, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 4 kByte, Flash-Speicher: 256 kByte, SRAM: 8 kByte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG