Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beschleunigungssensor LFCSPLQ-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321894
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADXL335BCPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungssensor, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...3.6 V, Empfindlichkeit: 300 mV/g, Ausgang: analog, Gehäuse: LFCSPLQ-16, Messachse: X, Y, Z, Messbereich: ± 3 g, Sensorart: Beschleunigungssensoren
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: beschleunigungssensor analog, acceleration sensor, Beschleunigungs-Sensoren, 3-Achs, Sensoren, Beschleunigungs-, 3-Achs, 3-Achs-Beschleunigungssensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG