Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beschleunigungssensor LCC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17321877
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADXL203CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungssensor Betriebstemperatur: -40...+125 °C Versorgungsspannung: 3...6 V Empfindlichkeit: 1000 mV/g Ausgang: analog Gehäuse: LCC-8 Messbereich: ± 1.7 g Sensorart: Beschleunigungssensoren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
6 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 25,07*
€ 27,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 30,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.