Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Evaluationssystem parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321874
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADISEVALZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskits analog
entwicklungskit
Evaluationssystem parallel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.392 kg
Nettogewicht:
0.392 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
222 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Winkelgeschwindigkeitssensoren, Sensoren, Winkelgeschwindigkeits-, Gyroskope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,62*
€ 607,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,69*
€ 602,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,41*
€ 569,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG