Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inclinometer LGA-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321867
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADIS16203CCCZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Winkelgeber
Winkelsensor
Inclinometer, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 3...3.6 V, Empfindlichkeit: 0.025 °/LSB , Gehäuse: LGA-16
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: winkelgeber analog, acceleration sensor, Winkelgeschwindigkeitssensoren, Sensoren, Winkelgeschwindigkeits-, Gyroskope
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
168
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 39,14*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 38,48*
€ 45,66*
1
€ 25,00*
ab € 37,72*
€ 51,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
ADIS16203/PCBZ
ab € 99,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG