Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STK300 AVR Starterkit USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321696
Hersteller:
     Kanda
Herst.-Nr.:
     STK300
EAN/GTIN:
     5060246353341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergeräte
Programmer
STK300 AVR Starterkit, Systemanforderungen: Win 2000/XP/VISTA/7 32 und 64-Bit, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB, Steckplatz: -, Anzahl Steckplätze: 0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.275 kg
Nettogewicht:
0.275 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG