Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eigenständiger tragbarer PIC Progr. USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321692
Hersteller:
     Kanda
Herst.-Nr.:
     PIC-PP0110
EAN/GTIN:
     5060246353983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Eigenständiger tragbarer PIC Progr., Programmspeicher: 256 kByte, Systemanforderungen: Win 2000/XP/VISTA/7 32 und 64-Bit, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC/Stand-Alone, Schnittstellen: USB, Steckplatz: -, Anzahl Steckplätze: 0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.675 kg
Nettogewicht:
0.675 kg
Höhe:
115 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
240 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Programmiergeräte, Programmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,43*
€ 461,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,66*
€ 436,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG