Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starterkit für Handheld AVR 256K USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321681
Hersteller:
     Kanda
Herst.-Nr.:
     HH0110
EAN/GTIN:
     5060246350760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergeräte
Programmer
Starterkit für Handheld AVR 256K, Programmspeicher: 256 KByte, Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB, Steckplatz: -, Anzahl Steckplätze: 0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.260 kg
Nettogewicht:
0.260 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,90*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG