Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-17321492
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PC-15132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren, Kraft
Kraftsensoren
Montagehalter, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Kraftmessbereich: 0...1500 g, Abmessungen ohne Anschlüsse: ca. 13 x 8 x 10 mm, Linearitätsfehler: ±0.5% FSS (des Messbereiches), Ausgang: 0...360 mV @ VCC = 10 V, Betriebsspannung: 12 V, Überlastfestigkeit: 5500 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
19 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 2,568*
€ 3,972*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 3,43*
€ 4,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG