Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321489
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSG15N1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Kraftsensor, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Kraftmessbereich: 0...1500 g, Abmessungen ohne Anschlüsse: ca. 13 x 8 x 10 mm, Linearitätsfehler: ±0.5% FSS (des Messbereiches), Ausgang: 0...360 mV @ VCC = 10 V, Betriebsspannung: 12 V, Überlastfestigkeit: 5500 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 78,00*
10
€ 5,90*
ab € 80,83*
€ 82,92*
1
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 88,57*
1
€ 4,00*
ab € 78,94*
€ 89,98*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 82,32*
€ 95,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PC15132
ab € 2,282*
Zubehör
Honeywell
PC-15132
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG