Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vakuumsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17321483
Hersteller:
     Fujikura (DDK)
Herst.-Nr.:
     XFPM-100KPGVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Vakuumsensor, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Druckmessbereich: 0...-100 kPa, Ausgang: analog, Druckart: Vakuum, Genauigkeit: ±2.5%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Vakuumsensor, drucksensor 1bar, vakuumsensor, Sensoren, Druck-, Drucksensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG