Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17321481
Hersteller:
     Fujikura (DDK)
Herst.-Nr.:
     XFPM-050KPGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 4.75...5.25 V, Druckmessbereich: 0...50 kPa, Ausgang: analog, Druckart: Relativ, Genauigkeit: ±2.5%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,5 bar, differenzdrucksensor, Sensoren, Druck-, Drucksensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG