Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fresnel-Linse für PIR-Sensoren Polyethylen natur (weiss) -20...+60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321465
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PPGI0902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fresnel-Linsen
Linsen, Fresnel
Fresnel-Linse für PIR-Sensoren, Betriebstemperatur: -20...+60 °C, Farbe: natur (weiss), Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
JP
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 2,74*
2
€ 6,95*
ab € 1,76*
€ 2,90*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,68*
€ 3,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG