Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feuchtesensor kapazitiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321456
Herst.-Nr.:
     P14-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Feuchtesensor kapazitiv, Betriebsfrequenz: 1...100 kHz, Betriebstemperatur: -30...+150 °C, Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100 %, Ausgang: 150 pF ±50 pF @ 30 % RH, Empfindlichkeit: 0.25 pF / % relative Feuchte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: feuchtefühler, 17321456
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG