Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fresnel-Linse für PIR-Sensoren Polyethylen natur (weiss) -25...+55 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-17321442
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PPGI0601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fresnel-Linsen
Linsen, Fresnel
Fresnel-Linse für PIR-Sensoren, Betriebstemperatur: -25...+55 °C, Farbe: natur (weiss), Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
JP
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,55*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,64*
€ 3,90*
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,13*
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG