Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Basic Stamp Discovery Kit USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321227
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     27807
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Basic Stamp Discovery Kit, Schnittstellen: USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.976 kg
Nettogewicht:
1.976 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
340 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 117,84*
€ 123,21*
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 128,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG