Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pyroelektrischer IR-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17321034
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IRS-B210ST01-R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
infrarotsensor
Pyroelektrischer IR-Sensor, Betriebstemperatur: -40...+70 °C, Erfassungswinkel: 70 x 50 °, Versorgungsspannung: 0...15 VDC, Elemente: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Pyroelektrische Infrarotsensoren, Sensoren, pyroelektrische, PIR-Sensoren, Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG