Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fresnel-Linse für PIR-Sensoren Polyethylen grau -25...+55 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17321033
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     IML-0650G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fresnel-Linsen
Linsen, Fresnel
Fresnel-Linse für PIR-Sensoren, Betriebstemperatur: -25...+55 °C, Farbe: grau, Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG