Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pyroelektrischer IR-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17320695
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     555-28027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIR-Sensoren
Pyroelektrische Infrarotsensoren
Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Sensoren, pyroelektrische
Pyroelektrischer IR-Sensor, Versorgungsspannung: 3.3...5 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG