Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Kabel USB/TTL/CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17320673
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     TTL-232R-5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-ICs
Schnittstellen-ICs
USB-Kabel, Schnittstellen: USB/TTL/CMOS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.079 kg
Nettogewicht:
0.079 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
GB
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 16,68*
€ 19,14*
€ 5,95*
ab € 15,65*
€ 20,52*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 17,99*
€ 21,34*
€ 5,90*
ab € 16,83*
€ 23,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELATEC
CAB-B2
ab € 5,22*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG