Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Modul USB/UART DIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-17320670
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     UM232R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
ftdi entwicklungskit
entwicklungskit
USB-Modul, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Versorgungsspannung: 4...5.25 V, Gehäuse: DIL, Schnittstellen: USB/UART
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 17,78*
€ 20,35*
€ 5,95*
ab € 15,27*
€ 21,44*
€ 5,90*
ab € 16,68*
€ 22,92*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 22,28*
€ 26,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol FCI
68786-202
ab € 0,0917*
Zubehör
FTDI
FT232RL
ab € 3,70*
Zubehör
FTDI
TTL-232R-3V3
ab € 11,77*
Zubehör
FTDI
FT232RL-REEL
ab € 2,42*
Zubehör
FTDI
US232R-100
ab € 25,16*
Zubehör
Littelfuse
ZEN056V130A24LS
ab € 1,00*
Zubehör
Lumberg
2431 02
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG